品番 : EA475F-100
品名 : 100x 2.6mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)
仕様
| メーカー | エスジー工業 | 型番 | SG-100 ※ESCOオリジナルカラー |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 幅 | 2.6mm |
| 厚み | 1.15mm | 最大径 | 22mm |
| ループ引張強度 | 10.5kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| 材質 | ハイグレードナイロン66 | 入数 | 100本 |
| 軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の係合に耐えうるケーブルタイです。 | |||
| ハイグレードナイロン66を素材とした一体成型製品なので、安心してご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 296 (2026/08/13 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1116ページ 2550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
