品番 : EA475F-200
品名 : 200x 4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)
仕様
メーカー | エスジー工業 | 型番 | SG-200 ※ESCOオリジナルカラー |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 幅 | 4.4mm |
厚み | 1.25mm | 最大径 | 54mm |
ループ引張強度 | 23kgf | 材質 | ハイグレードナイロン66 |
入数は100本入りです。 | |||
使用温度範囲 | -40~85℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 66 (2025/10/08 12:23現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1159ページ 2613ページ |