詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475F-250

品名 : 250x 4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

仕様

メーカー エスジー工業 型番 SG-250 ※ESCOオリジナルカラー
全長 250mm 4.4mm
厚み 1.45mm 最大径 60mm
ループ引張強度 32kgf 使用温度範囲 -40~85℃
材質 ハイグレードナイロン66 入数 100本
軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の係合に耐えうるケーブルタイです。
ハイグレードナイロン66を素材とした一体成型製品なので、安心してご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 166

(2026/09/17 22:59現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1116ページ 2550ページ
バリエーション一覧
EA475F-100 100x 2.6mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)
EA475F-150 150x 3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)
EA475F-200 200x 4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)
EA475F-250 250x 4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)
EA475F-300 300x 4.5mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top