品番 : EA475FF-380
品名 : 380x6.4mm 結束バンド(10本)
電線や配線の整理に
仕様
使用温度範囲 | -40~85℃ | 色 | ナチュラル |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 1.8 | 最大径(mm) | 107 |
幅(mm) | 6.4 | 全長(mm) | 380 |
材質 | ナイロン66 | ループ引張強度(kgf) | 54.4 |
入数は10本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/28 04:52現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1158ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475FF-380 380x6.4mm 結束バンド(10本) |
EA475FF-460 460x8.9mm 結束バンド(10本) |
EA475FF-530 530x8.9mm 結束バンド(10本) |
EA475FF-610 610x8.9mm 結束バンド(10本) |
EA475FF-910 910x8.9mm 結束バンド(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)