品番 : EA475FF-910
品名 : 910x8.9mm 結束バンド(10本)
電線や配線の整理に
仕様
材質 | ナイロン66 | 色 | ナチュラル |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -40~85℃ | 全長(mm) | 910 |
最大径(mm) | 279 | 幅(mm) | 8.9 |
厚み(mm) | 1.8 | ループ引張強度(kgf) | 81.6 |
入数は10本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/29 04:52現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1172ページ |
拡大