品番 : EA475FG-1220
品名 : 1220x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
電線や配線の整理に
仕様
ループ引張強度(kgf) | 81.6 | 材質 | ナイロン66 |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -40~85℃ | 色 | 黒 |
全長(mm) | 1220 | 幅(mm) | 8.9 |
厚み(mm) | 1.8 | 最大径(mm) | 376 |
入数は10本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 20:05現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
拡大