品番 : EA475FJ-710
品名 : 710x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/3本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
一度結束しても簡単に再結束可能
仕様
全長(mm) | 710 | 幅(mm) | 13 |
---|---|---|---|
厚み(㎜) | 1.3 | 最大径(mm) | 203 |
ループ引張強度(kgf) | 79.3 | 材質 | ナイロン66 |
使用温度範囲 | -40~85℃ | 色 | 黒 |
入数は3本入りです。 | |||
耐候性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 16:39現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 |