品番 : EA475FK-310
品名 : 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
仕様
| 最小径 | 6.4mm | 最大径 | 83mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 約2.2mm | ビーズ径 | 約4.3mm |
| 全長 | 310mm | ループ引張強度 | 31.8kgf |
| 使用温度範囲 | 0~85℃ | 色 | 黒 |
| 材質 | ナイロン | 入数 | 15本 |
| ビーズタイプ | |||
| 軍事仕様MIL-M-20693Bに準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 128 (2026/08/01 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FK-200 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) |
| EA475FK-310 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) |
| EA475FK-311 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本) |
ウェブカタログ画像
拡大
