詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FK-311

品名 : 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本)

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能

仕様

最小径 6.4mm 最大径 83mm
線径 約2.2mm ビーズ径 約4.3mm
全長 310mm ループ引張強度 31.8kgf
使用温度範囲 0~85℃ 色 黄
材質 ナイロン 入数 15本
ビーズタイプ
軍事仕様MIL-M-20693Bに準拠
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/09/27 18:12現在)

商品入数 15 販売単位 袋
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475FK-200 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
EA475FK-310 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
EA475FK-311 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top