品番 : EA475GH-72
品名 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | MCXRMB4A-BLU |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28.0×28.0mm | 適応バンド幅 | 2.5~4.8mm |
| 穴径 | φ4.2mm | 使用温度範囲 | -40~+85℃ |
| 1個当たりの推奨静荷重 | 4.9N (0.5kg) | 色 | 青 |
| 材質 | 変性66ナイロン・鉄系成分 | 入数 | 20個 |
| メタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプ | |||
| 金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能 | |||
| 金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具 食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的 |
|||
| 粘着テープ付きで、剥離紙をはがすだけで、任意の場所に簡単に固定できます。 ※粘着テープは金属検出機で検出できません。また、食品衛生法は非適合です。 |
|||
| 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/01/31 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475GH-71 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個) |
| EA475GH-72 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個) |
