品番 : EA475FX-110
品名 : 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | MCTXR100-BLU |
---|---|---|---|
全長(mm) | 100 | 幅(mm) | 2.5 |
厚み(mm) | 1.1 | 最大径(mm) | 22 |
入数(本) | 100 | 材質 | 66ナイロン・鉄系成分 |
使用温度範囲 | -40~85℃ | ループ引張強度 | 6.12kgf |
金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。 | |||
X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。 | |||
金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。 | |||
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。 | |||
食品衛生法適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 01:35現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1174ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475FX-110 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
EA475FX-115 153x3.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
EA475FX-120 202x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
EA475FX-130 301x4.8mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |