品番 : EA475GH-84
品名 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | MCXRKR8G5-BLU |
---|---|---|---|
適応バンド幅 | 2.5~4.8mm | サイズ | 24.8×14.3×12.1(H)mm |
穴径 | 6.5mm | 適用ビス | M6 |
使用温度範囲 | -40℃~+85℃ | 色 | 青 |
材質 | 変性66ナイロン・鉄系成分 | 入数 | 20個 |
メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプ | |||
台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。 | |||
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具 食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的 |
|||
金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/02 19:57現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1162ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475GH-81 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個) |
EA475GH-82 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個) |
EA475GH-83 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個) |
EA475GH-84 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個) |