品番 : EA475FX-130
品名 : 301x4.8mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | MCTXR300-BLU |
|---|---|---|---|
| 結束径 | φ10.0~80.0mm | 全長 | 301mm |
| 幅 | 4.8mm | 厚み | 1.5mm |
| ループ引張強度 | 150N(15.30kgf) | 使用温度範囲 | -40~+85℃ |
| 材質 | 66ナイロン・鉄系成分 | 色 | 青 |
| 入数 | 100本 | ||
| 金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的 | |||
| X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。 | |||
| 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/02 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FX-110 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
| EA475FX-115 153x3.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
| EA475FX-120 202x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
| EA475FX-130 301x4.8mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |

