詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475SG-50

品名 : 8.0mmx50m シメシメベルト(白)

仕様

メーカー 仁礼工業(NIREI) 型番 HB80BT-50N
手締用
破断強度 75kgf ベルト幅 8mm×50m
材質 66ナイロン
配管やパイプ類の束ね、シートの固定に。
太物ケーブルの結束に。
入数は1巻入りです。
追加説明
カタログ価格

5,960 (税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 08:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1163ページ
バリエーション一覧
EA475SG-50 8.0mmx50m シメシメベルト(白)
EA475SG-50B 8.0mmx50m シメシメベルト(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top