品番 : EA475VA-5
品名 : 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/黄)
仕様
| 色 | 黄 | 材質 | スチール+PVC |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4mm×600m | ドラムサイズ | φ214×52mm |
| ドラム中心部の穴径 | φ30mm | 重量 | 1.66kg |
| 入数は1巻(600m)入りです。 | |||
| 追加説明 |
●業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 ●RoHS指令対応品 |
|---|
| カタログ価格 |
7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
代替品
![]() |
|

