品番 : EA475VA-6A
品名 : 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/OD色)
仕様
| サイズ | 4mm×600m | カラー | オリーブドラブ |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール+PVC | ドラムサイズ | φ214×52mm |
| ドラム中心部の穴径 | φ30mm | 重量 | 1.66kg |
| 業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されている塩化ビニル樹脂を被覆材として使用したビニタイです。 | |||
| 鉄芯が入っているので、簡単・手軽に結束でき、しっかり固定することが出来ます。 | |||
| はずす時も簡単で巻きつけ方も自由自在で簡単便利、ひもより丈夫で、しっかりと固定や結束して結ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
