詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475VA-6

品名 : 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/オリーブ色)

カタログ訂正

26/01/06 色:(誤)OD (正)オリーブ(P.2550のみ) (NO.56、57 1012)

仕様

オリーブ 材質 スチール+PVC
サイズ 4mm×600m ドラムサイズ φ214×52mm
ドラム中心部の穴径 φ30mm 重量 1.66kg
入数は1巻(600m)入りです。
※RoHS指令対応品ではありません。
追加説明
カタログ価格

7,130 (税抜)/ 7,843 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/22 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1120ページ 2550ページ

代替品

EA475VA-6A
  • 品番

    EA475VA-6A

  • コメント

    色違い:オリーブ⇒OD

バリエーション一覧
EA475VA-1 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/白)
EA475VA-2 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/黒)
EA475VA-3 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/青)
EA475VA-4 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/赤)
EA475VA-5 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/黄)
EA475VA-6 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/オリーブ色)
EA475VA-6A 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/OD色)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top