品番 : EA495MB-2
品名 : 1/4" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
仕様
| 適用冷媒 | R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A | サイズ | 1/4”×1/4” |
|---|---|---|---|
| 安全使用圧力 | 4.2MPa | 温度範囲 | -40~71℃ |
| アスベストは使用されていません。 | |||
| フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げてください。 | |||
| 25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%) | |||
| 粉体塗装 | |||
| ロウ付タイプ | |||
| UL/cUL規格合格 | |||
| 矢印の方向に取り付けください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/13 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
