詳細表示

このページのURL:

品番 : EA495MB-7

品名 : 7/8" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります

仕様

適用冷媒 R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A
ロウ付タイプ
矢印の方向に取り付けてください。
サイズ 7/8”×7/8” 安全使用圧力 3.4MPa
温度範囲 -40~71℃
アスベストは使用されていません。
リキッドライン(液側・高圧側)
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)
粉体塗装
追加説明
カタログ価格

8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA495MB-2 1/4" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
EA495MB-3 3/8" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
EA495MB-4 1/2" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
EA495MB-5 5/8" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
EA495MB-6 3/4" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
EA495MB-7 7/8" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
EA495MB-11 1・1/8" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top