品番 : EA495MB-4
品名 : 1/2" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
仕様
| 適用冷媒 | R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A | ||
|---|---|---|---|
| ロウ付タイプ | |||
| 矢印の方向に取り付けてください。 | |||
| サイズ | 1/2”×1/2” | 安全使用圧力 | 4.2MPa |
| 温度範囲 | -40~71℃ | ||
| アスベストは使用されていません。 | |||
| リキッドライン(液側・高圧側) | |||
| 25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%) | |||
| 粉体塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
