品番 : EA500AB-2
品名 : 200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-190-P |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 200 | 適用プーラー | EA500AA-80、EA500AA-120 |
| 入数 | 2本組 | ||
| 2本爪アーム(差し替え用) | |||
| 重量 | 1.12kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500AA-80 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪) |
| 本体 | EA500AA-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
