品番 : EA500AB-5
品名 : 150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 2-150-P |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 150 | 適用プーラー | EA500AA-160、EA500AA-200 |
| 入数 | 2本組 | ||
| 2本爪アーム(差し替え用) | |||
| 重量 | 1.24kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 17:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500AA-200 : 200mm スライドアームプーラー(2本爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
