品番 : EA500AB-3
品名 : 250mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-250-P |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 250 | 適用プーラー | EA500AA-80、EA500AA-120 |
| 入数 | 2本組 | ||
| 2本爪アーム(差し替え用) | |||
| 重量 | 1.36kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500AA-80 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪) |
| 本体 | EA500AA-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
