詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AG-90

品名 : 90mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 20-1+S
最大直径 90mm アーム深さ 100mm
引張強度 2.5t 爪懐長 7mm
爪幅 30mm 爪厚 2.6mm
重量 1.1kg 材質 ドイツ鋼
爪 2本
スリムアームで狭い場所での使用に最適です。
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 08:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0323ページ

代替品

EA500CE-90
  • 品番

    EA500CE-90

  • コメント

    90mm 2本爪スリムアーム

バリエーション一覧
EA500AG-90 90mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
EA500AG-120 120mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
EA500AG-160 160mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
EA500AG-200 200mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
EA500AG-250 250mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
EA500AG-350 350mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top