品番 : EA500AG-350
品名 : 350mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-30+S |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 350mm | アーム深さ | 200mm |
| 引張強度 | 7t | 爪懐長 | 17mm |
| 爪幅 | 40mm | 爪厚 | 6.5mm |
| 重量 | 8.0kg | 材質 | ドイツ鋼 |
| 爪 | 2本 | ||
| スリムアームで狭い場所での使用に最適です。 | |||
| レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 外抜き、内抜き両用に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
89,100 円(税抜)/ 98,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
代替品
![]() |
|

