品番 : EA500AG-9
品名 : 500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 3-503-P |
---|---|---|---|
アーム長(mm) | 500 | 適用プーラー | EA500AG-250、EA500AG-350 |
入数 | 2本組 | ||
2本爪差し替え用クロー | |||
重量(kg) | 6.9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
103,200 円(税抜)/ 113,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 00:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0334ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA500AG-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム) |
本体 | EA500AG-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム) |