品番 : EA500AG-5
品名 : 300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 2-303-P |
---|---|---|---|
アーム長(mm) | 300 | 適用プーラー | EA500AG-160、EA500AG-200 |
入数 | 2本組 | ||
2本爪差し替え用クロー | |||
重量(kg) | 2.58 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 08:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0334ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA500AG-160 : 160mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム) |
本体 | EA500AG-200 : 200mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム) |