品番 : EA500AG-8
品名 : 400mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 3-403-P |
|---|---|---|---|
| アーム長 | 400mm | 爪の厚み | 6.5mm |
| 適用プーラー | EA500AG-250、EA500AG-350 | 重量 | 6.16kg |
| 入数 | 2本組 | ||
| 2本爪差し替え用クロー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,800 円(税抜)/ 77,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500AG-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム) |
| 本体 | EA500AG-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム) |
