品番 : EA500AG-200
品名 : 200mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-20+S |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 200mm | アーム深さ | 150mm |
| 引張強度 | 5t | 爪懐長 | 15mm |
| 爪幅 | 32mm | 爪厚 | 4.5mm |
| 重量 | 3.1kg | 材質 | ドイツ鋼 |
| 爪 | 2本 | ||
| スリムアームで狭い場所での使用に最適です。 | |||
| レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 外抜き、内抜き両用に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/28 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト |
| オプション | EA500AG-4 : 150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) |
| オプション | EA500AG-5 : 300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) |

