詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AP-100

品名 : 100mm 2本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 120-1
最大直径(mm) 100 アーム深さ(mm) 100
重量(kg) 1.06 引張強度 3t
ドイツ鋼製
アーム位置をスライド調整できます。
エンドストッパーを押すだけでアームの交換が簡単にでき、アームの滑り落ちを防ぎます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
ギア、ボールベアリング、Vベルトプーリー等の引き抜き作業に適したシンプルなタイプのプーラーです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0327ページ
バリエーション一覧
EA500AP-100 100mm 2本爪プーラー
EA500AP-125 125mm 2本爪プーラー
EA500AP-150 150mm 2本爪プーラー
EA500AP-200 200mm 2本爪プーラー
EA500AP-250 250mm 2本爪プーラー
EA500AP-350 350mm 2本爪プーラー
モデルチェンジ品画像
※画像はEA500AP-125です
  • ※画像はEA500AP-125です

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top