品番 : EA500AP-150
品名 : 150mm 2本爪プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 120-2 |
|---|---|---|---|
| 最大直径(mm) | 150 | アーム深さ(mm) | 150 |
| 重量(kg) | 1.28 | 引張強度 | 3t |
| ドイツ鋼製 | |||
| アーム位置をスライド調整できます。 | |||
| エンドストッパーを押すだけでアームの交換が簡単にでき、アームの滑り落ちを防ぎます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| ギア、ボールベアリング、Vベルトプーリー等の引き抜き作業に適したシンプルなタイプのプーラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500AP-100 100mm 2本爪プーラー |
| EA500AP-125 125mm 2本爪プーラー |
| EA500AP-150 150mm 2本爪プーラー |
| EA500AP-200 200mm 2本爪プーラー |
| EA500AP-250 250mm 2本爪プーラー |
| EA500AP-350 350mm 2本爪プーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |
