詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AP-200

品名 : 200mm 2本爪プーラー

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●旧:直接印字、新:黒地に白い印字、中央箇所にロゴ(NO.57 963)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 120-20
最大直径(mm) 200 アーム深さ(mm) 150
重量(kg) 3.01 引張強度 3t
ドイツ鋼製
アーム位置をスライド調整できます。
エンドストッパーを押すだけでアームの交換が簡単にでき、アームの滑り落ちを防ぎます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
ギア、ボールベアリング、Vベルトプーリー等の引き抜き作業に適したシンプルなタイプのプーラーです。
追加説明
カタログ価格

39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0322ページ
バリエーション一覧
EA500AP-100 100mm 2本爪プーラー
EA500AP-125 125mm 2本爪プーラー
EA500AP-150 150mm 2本爪プーラー
EA500AP-200 200mm 2本爪プーラー
EA500AP-250 250mm 2本爪プーラー
EA500AP-350 350mm 2本爪プーラー
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top