詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BD-150A

品名 : 150mm 3本爪プーラー(オートグリップ)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 483-3
爪 3本
バネ機構により締め込む程爪が喰い込みます。
狭い場所での作業に適しています。
アームのリーチが長く奥まった所の部品抜き取りも可能
材質 ドイツ鋼 最大直径 150mm
アーム深さ 150mm 重量 1.16kg
引張強度 2.5t センターボルト先端タイプ ポール状
センターボルト先端径(φmm) 8 外抜き能力(mm) 25~150
爪懐長(mm) 8 爪厚(mm) 3~6
爪幅(mm) 14
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
追加説明
カタログ価格

37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 22:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0322ページ
バリエーション一覧
EA500BD-85A 85mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
EA500BD-150A 150mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
EA500BD-200A 200mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
EA500BD-250A 250mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
ウェブカタログ画像
  • 画像は2本爪です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top