品番 : EA500BD-85A
品名 : 85mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 483-2 |
|---|---|---|---|
| 爪 | 3本 | ||
| バネ機構により締め込む程爪が喰い込みます。 | |||
| 狭い場所での作業に適しています。 | |||
| アームのリーチが長く奥まった所の部品抜き取りも可能 | |||
| 材質 | ドイツ鋼 | 最大直径 | 85mm |
| アーム深さ | 90mm | 重量 | 0.425kg |
| 引張強度 | 1.5t | センターボルト先端タイプ | ポール状 |
| センターボルト先端径(φmm) | 11 | 外抜き能力(mm) | 20~85 |
| 爪懐長(mm) | 6 | 爪厚(mm) | 2.5~4 |
| 爪幅(mm) | 8 | ||
| 内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BD-85A 85mm 3本爪プーラー(オートグリップ) |
| EA500BD-150A 150mm 3本爪プーラー(オートグリップ) |
| EA500BD-200A 200mm 3本爪プーラー(オートグリップ) |
| EA500BD-250A 250mm 3本爪プーラー(オートグリップ) |
