詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BD-250A

品名 : 250mm 3本爪プーラー(オートグリップ)

モデルチェンジ内容

25/01/06 ●ロゴ部の変更 旧:緑一色、新:丸い緑のロゴ+シルバー (NO.56、57 963)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 483-5
3本 材質 ドイツ鋼
最大直径 250mm アーム深さ 250mm
重量 2.395kg 引張強度 3t
センターボルト先端タイプ ポール状 センターボルト先端径(φmm) 11
外抜き能力(mm) 100~250 爪懐長(mm) 9
爪厚(mm) 3.5~7 爪幅(mm) 16
センターピッチ 2.0mm センターボルトサイズ M16
センターボルト長(mm) 325 センターボルト六角部サイズ(mm) 17
バネ機構により締め込む程爪が喰い込みます。
狭い場所での作業に適しています。
アームのリーチが長く奥まった所の部品抜き取りも可能
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
追加説明
カタログ価格

60,500 (税抜)/ 66,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 10:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0322ページ
バリエーション一覧
EA500BD-85A 85mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
EA500BD-150A 150mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
EA500BD-200A 200mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
EA500BD-250A 250mm 3本爪プーラー(オートグリップ)
ウェブカタログ画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top