品番 : EA500BH-200
品名 : 200mm スライドアームプーラー(3本爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-20+ |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 200mm | アーム深さ | 150mm |
| 重量 | 3.7kg | 引張強度 | 7t |
| 材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 3本 |
| レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| 爪懐長(mm) | 18 | 爪厚(mm) | 4-9 |
| 爪幅(mm) | 24 | 内抜き能力(mm) | 100-260 |
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/12 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト |
| オプション | EA500BH-4 : 150mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) |
| オプション | EA500BH-5 : 300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) |

