品番 : EA500BH-250
品名 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-3+ |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 250mm | アーム深さ | 200mm |
| 重量 | 8.8kg | 引張強度 | 10t |
| 材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 3本 |
| レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| 爪懐長(mm) | 30 | 爪厚(mm) | 5-20 |
| 爪幅(mm) | 35 | 内抜き能力(mm) | 180-340 |
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
112,300 円(税抜)/ 123,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/29 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
代替品
![]() |
|

