品番 : EA500BH-350
品名 : 350mm スライドアームプーラー(3本爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-30+ |
---|---|---|---|
最大直径 | 350mm | アーム深さ | 200mm |
重量 | 10.6kg | 引張強度 | 10t |
材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 3本 |
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
爪懐長(mm) | 30 | 爪厚(mm) | 5-20 |
爪幅(mm) | 35 | 内抜き能力(mm) | 180-440 |
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 | |||
ショルダー部はリブを備え高剛性です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
126,200 円(税抜)/ 138,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 03:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0334ページ |
拡大