品番 : EA500BH-9
品名 : 500mm [EA500BH-250/350用] アーム(3本組)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 3-502-S |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 500 | 適用プーラー | EA500BH-250、EA500BH-350 |
| 入数 | 3本組 | 用途 | 3本爪差し替え用アーム |
| 重量(kg) | 9.89 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,400 円(税抜)/ 102,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500BH-250 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪) |
| 本体 | EA500BH-350 : 350mm スライドアームプーラー(3本爪) |
