品番 : EA500BV-150
品名 : 150mm 2アームプーラー
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 201-1 |
---|---|---|---|
最大直径 | 150mm | アーム深さ | 85mm |
重量 | 0.9kg | 材質 | ドイツ鋼 |
狭い場所での使用に最適です。 | |||
操作中はアームは自動的に締まります。 | |||
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能) | |||
引張強度 | 5t | ||
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | |||
センターボルトヘッドサイズ(mm) | 17 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/15 10:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0331ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500BV-100 100mm 2アームプーラー |
EA500BV-150 150mm 2アームプーラー |
EA500BV-220 200mm 2アームプーラー |
EA500BV-300 300mm 2アームプーラー |
EA500BV-380 380mm 2アームプーラー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA500ZB-14 : 135mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |