詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BV-380

品名 : 380mm 2アームプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 201-4
最大直径 380mm アーム深さ 300mm
重量 5.2kg 材質 ドイツ鋼
狭い場所での使用に最適です。
操作中はアームは自動的に締まります。
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
爪の長さを2段階調整可能です。
引張強度 10t
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。
センターボルトヘッドサイズ(mm) 27
追加説明
アイコン
カタログ価格

63,500 (税抜)/ 69,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 03:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0325ページ
バリエーション一覧
EA500BV-100 100mm 2アームプーラー
EA500BV-150 150mm 2アームプーラー
EA500BV-220 200mm 2アームプーラー
EA500BV-300 300mm 2アームプーラー
EA500BV-380 380mm 2アームプーラー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top