品番 : EA500BV-300
品名 : 300mm 2アームプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 201-3 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 300mm | アーム深さ | 260mm |
| 重量 | 4.7kg | 材質 | ドイツ鋼 |
| 狭い場所での使用に最適です。 | |||
| 操作中はアームは自動的に締まります。 | |||
| 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能) | |||
| 爪の長さを2段階調整可能です。 | |||
| 引張強度 | 10t | ||
| ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | |||
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 27 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
55,800 円(税抜)/ 61,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BV-100 100mm 2アームプーラー |
| EA500BV-150 150mm 2アームプーラー |
| EA500BV-220 200mm 2アームプーラー |
| EA500BV-300 300mm 2アームプーラー |
| EA500BV-380 380mm 2アームプーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト |
