詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BW-100

品名 : 100mm 3アームプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 202-0
最大直径 100mm アーム深さ 75mm
重量 0.7kg 材質 ドイツ鋼製
安定した作業が可能です。
操作中はアームは自動的に締まります。
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム。(内・外抜き可能)
引張強度 1.5t センターボルトヘッドサイズ(mm) 14
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。
爪サイズ A:3mm、B:11mm、C:8mm、E:6.5mm、A2:3mm、B2:11mm、C2:8mm、E2:6.5mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0325ページ
バリエーション一覧
EA500BW-100 100mm 3アームプーラー
EA500BW-150 150mm 3アームプーラー
EA500BW-220 220mm 3アームプーラー
EA500BW-300 300mm 3アームプーラー
EA500BW-380 380mm 3アームプーラー
ウェブカタログ画像
  • 爪サイズ\nA:3mm、B:11mm、C:8mm、E:6.5mm、\nA2:3mm、B2:11mm、C2:8mm、E2:6.5mm

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top