品番 : EA500BW-220
品名 : 220mm 3アームプーラー
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 202-2 |
---|---|---|---|
最大直径 | 220mm | アーム深さ | 130mm |
重量 | 3.0kg | 材質 | ドイツ鋼製 |
安定した作業が可能です。 | |||
操作中はアームは自動的に締まります。 | |||
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム。(内・外抜き可能) | |||
爪に溝があります。(幅:80mm) | |||
引張強度 | 7t | センターボルトヘッドサイズ(mm) | 22 |
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | |||
爪サイズ | A:4mm、B:26mm、C:18mm、E:7mm、A2:3mm、B2:20mm、C2:17mm、E2:9mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/25 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0325ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500BW-100 100mm 3アームプーラー |
EA500BW-150 150mm 3アームプーラー |
EA500BW-220 220mm 3アームプーラー |
EA500BW-300 300mm 3アームプーラー |
EA500BW-380 380mm 3アームプーラー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト |