品番 : EA500BW-380
品名 : 380mm 3アームプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 202-4 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 380mm | アーム深さ | 300mm |
| 重量 | 7.1kg | 材質 | ドイツ鋼製 |
| 安定した作業が可能です。 | |||
| 操作中はアームは自動的に締まります。 | |||
| 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム。(内・外抜き可能) | |||
| 爪の長さを2段階調整可能です。 | |||
| 引張強度 | 10t | センターボルトヘッドサイズ(mm) | 27 |
| ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | |||
| 爪サイズ | A:4.5mm、B:26mm、C:20mm、E:15mm、A2:4mm、B2:26mm、C2:20mm、E2:15mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
74,600 円(税抜)/ 82,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BW-100 100mm 3アームプーラー |
| EA500BW-150 150mm 3アームプーラー |
| EA500BW-220 220mm 3アームプーラー |
| EA500BW-300 300mm 3アームプーラー |
| EA500BW-380 380mm 3アームプーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト |
