品番 : EA501C-5
品名 : 3/8"-5/8"用 チェーンカッター
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | CH-360 |
---|---|---|---|
全長 | 169mm | 付属品 | スペアーピン |
材質 | 本体鍛造鉄 | 用途 | 車輌や伝動機器のシングルチェーン切断が簡単にできます。 |
適用チェーン | 9.52~15.87mm | 番手 | #35・40・50 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 21:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1290ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA501C-2 1/4"用 チェーンカッター |
EA501C-3 3/8"用 チェーンカッター |
EA501C-5 3/8"-5/8"用 チェーンカッター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA501C-5B : [EA501C-5用] スペアピン |