詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501C-2

品名 : 1/4"用 チェーンカッター

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 CH-125
仕様 1/4”チェーン用二重ネジ式 切断可能チェーン JIS25
ピン径 φ2.31 ピッチ 6.35mm
全長 118.5mm 材質 本体:S45C
グリップ:塩化ビニール
重量 0.3kg 付属品 スペアーピン×2本
伝動機器等のシングルチェーンのピン抜き作業に
付属のスペアピンはグリップ内に収納可能。ピンを探す手間が省けます。
にぎりやすいグリップ付(塩化ビニール)
追加説明
カタログ価格

8,600 (税抜)/ 9,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ

代替品

EA501CA-2
  • 品番

    EA501CA-2

  • コメント

    6.35mm(1/4\")

バリエーション一覧
EA501C-2 1/4"用 チェーンカッター
EA501C-3 3/8"用 チェーンカッター
EA501C-5 3/8"-5/8"用 チェーンカッター
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • 付属のスペアピンはグリップ内に収納
  • にぎりやすいグリップ付(塩化ビニール)

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top