詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501C-2B

品名 : [EA501C-2用] スペアピン

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 P-125
長さ 21mm ピン径 φ2mm
入数 1本
CH-125(EA501C-2)用替ピン
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/02 19:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA501C-2B [EA501C-2用] スペアピン
EA501C-3B [EA501C-3用] スペアピン
EA501C-5B [EA501C-5用] スペアピン
EA501C-6B [EA501C-6用] スペアピン
EA501C-8B [EA501C-8用] スペアピン
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top