品番 : EA501C-3B
品名 : [EA501C-3用] スペアピン
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | P-140 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 35mm | ピン径 | φ3.5mm |
| 入数 | 1本 | ||
| CH-140(EA501C-3)用替ピン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/02 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA501C-2B [EA501C-2用] スペアピン |
| EA501C-3B [EA501C-3用] スペアピン |
| EA501C-5B [EA501C-5用] スペアピン |
| EA501C-6B [EA501C-6用] スペアピン |
| EA501C-8B [EA501C-8用] スペアピン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA501C-3 : 3/8"用 チェーンカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本
