品番 : EA501C-8B
品名 : [EA501C-8用] スペアピン
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | P-800 |
|---|---|---|---|
| ピン径 | φ5.2mm | 長さ | 40mm |
| EA501C-8用替ピン(1本) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/09 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA501C-2B [EA501C-2用] スペアピン |
| EA501C-3B [EA501C-3用] スペアピン |
| EA501C-5B [EA501C-5用] スペアピン |
| EA501C-6B [EA501C-6用] スペアピン |
| EA501C-8B [EA501C-8用] スペアピン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA501C-8 : 1" 用 チェーンカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※スペアピンのみ。(本体は付属しません。)
